AMERICAN TORCH TIP 4213-14-11カッティングチップサイズ11
アイテム:AG2EBA
モデル:4213-14-11相互参照:31GX95
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カッティングチップ |
炎の種類 | 中予熱 |
燃料圧力 | 10から20へのpsi |
ガスサービス | 液体天然ガス |
MAPPガスシルバーろう付け | いいえ |
MAPPガスシルバーはんだ | いいえ |
MAPPガスソフトはんだ | いいえ |
酸素圧 | 53から100へのpsi |
プロパンガスシルバーろう付け | いいえ |
プロパンガス銀はんだ | いいえ |
プロパンガスソフトはんだ | いいえ |
シルバーはんだチューブ | いいえ |
サイズ | 11 mm |
ソフトはんだチューブキャップ。 | いいえ |
鋼の厚さ | 11 " |
タイプ | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 9.78 |
船の長さ(cm) | 1.96 |
船幅(cm) | 1.96 |
HSコード | 8468901000 |
プロダクト | モデル | 炎の種類 | ガスサービス | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164-10 | 重い予熱 | アセチレン | 10 | 1ピース | ¥7,250 | ||
164-2 | 重い予熱 | アセチレン | 2" | 1ピース | ¥4,634 | ||
6290NFF-1 | 中予熱 | 液体天然ガス | 1" | 2ピース | ¥3,995 | ||
6290NFF-1-クロムメッキ | 中予熱 | 液体天然ガス | 1" | 2ピース | ¥4,760 | ||
6290NFF-2 | 中予熱 | 液体天然ガス | 2" | 2ピース | ¥3,988 | ||
6290NFF-2-クロムメッキ | 中予熱 | 液体天然ガス | 2" | 2ピース | ¥4,541 | ||
112-00 | 中予熱 | アセチレン | 00 | 1ピース | ¥8,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。