AMERIC GVAF8000B-3密閉型スペースファン3相アキシャル5HP20インチ440VAC
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
アイテム価格 | 閉所ファン、3相 |
アンプ | 6.5 |
ブロワー/ファン速度 | 3450回転 |
色 | 青 |
ダクト径 | 20 " |
高さ | 27.5 " |
HP | 5 |
長さ | 27.5 " |
材料 | ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 9968 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 440 VAC |
幅(Width) | 25.5 " |
船の重量(kg) | 68.85 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 71.12 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GVAF8000A-3 | 13 | 230 VAC | ¥723,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。