アイテム価格 | 密閉空間用送風機・排気装置 |
空気消費量 | CFM 38 |
ブロワー/ファン速度 | 3000回転 |
色 | 青 |
ダクト径 | 12 " |
高さ | 21 " |
HP | 1.5 |
入口接続 | 3/8 インチオス QD フィッティング |
長さ | 17 " |
材料 | ポリエチレン |
最大入口圧力 | 100のプサイ |
自由空気の最大流量 | CFM 2063 |
電源 | エアドリブン |
UPC | 799360791214 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 14.48 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。