アイテム価格 | 1 - DIN レール取り付けキット |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 0.88 " |
長さ | 3.5 " |
材料 | プラスチック |
サブカテゴリ | コンポーネントアクセサリ |
タイプ | コンポーネントアクセサリ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。