入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュして継手キットを接続する |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | プッシュして接続してNPT |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
個数 | 20 |
温度。 範囲 | 0度160度 |
船の重量(kg) | 4.91 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 49.78 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。