ALLIED TUBE & CONDUIT 583476Imcコンジット2-1 / 2インチ10フィート長鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IMCコンジット |
基本素材 | メタリック |
内部径 | 2-37 / 64」 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
公称長さ | 10のフィート |
公称外径 | 2-55 / 64」 |
取引サイズ | 2.5 " |
タイプ | IMC |
壁の厚さ | 9 / 64 " |
船の重量(kg) | 20.09 |
船高(cm) | 7.26 |
船の長さ(cm) | 7.26 |
船幅(cm) | 304.8 |
HSコード | 7306305032 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。