ALLEGRO SAFETY 9833-E 周囲空気ポンプ、220V
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
アイテム価格 | アンビエントエアポンプ |
色 | グレー |
運転時間やサイクル | 連続勤務 |
注ぐ速さ | 0から15 CFMへ |
周波数 | 50 Hz |
高さ | 15 " |
HP | 1 1/2馬力 |
長さ | 27 " |
材料 | 硬質金属 |
モーターコードの長さ | 25のフィート |
モーター電流 | 8.4A |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 1 1/2馬力 |
モーターRPM | 1425 RPM |
モータータイプ | TEFC連続デューティ |
電動機電圧 | AC110/220V |
相 | 1 |
圧力範囲 | 2から12へのpsi |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9832.pdf |
ポンプエアラインの長さ | 100のフィート |
ポンプ排気フィルター | 0.3ミクロンHEPA |
ポンプタイプ | オイルレスロータリーベーンダイレクトドライブ |
温度。 範囲 | 32度104度までF |
タイプ | ロータリーベーン |
ベーン素材 | Carbon |
電圧 | AC110/220V |
幅(Width) | 10 " |
作動圧力 | 2から12へのpsi |
船の重量(kg) | 62.1 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーター電流 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターRPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9833 | 16 / 8A | XPFC | 1725 RPM | AC115/230V | ¥851,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。