ALLEGRO SAFETY 9650-25EX 静電伝導ダクト、長さ 25 フィート、ビニールおよびポリエステル構造、黒
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
アイテム価格 | 静的導電性ダクト |
色 | ブラック |
設計 | 格納式、折りたたみ不可 |
直径 | 20 " |
終了 | ネオプレンコーティング |
長さ | 25のフィート |
建設資材 | ビニール、ポリエステル |
製品データシート | allegro-safety-9550-15ex.pdf |
100000オーム/平方の。 | |
表面 | シングルプライ |
温度。 範囲 | -65度250度までNS |
UPC | 741851965031 |
船の重量(kg) | 35 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 5909002000 |
原産国 | US |
モデル | 設計 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9500-15EX | 折りたたみ不可 | 8" | 静的導電性ダクト | 15のフィート | -65度250度までNS | ¥61,325 | |
9500-25EX | 折りたたみ不可 | 8" | 静的導電性ダクト | 25のフィート | -65度250度までNS | ¥84,313 | |
9550-15EX | 格納式、折りたたみ不可 | 12 " | 静的導電性ダクト | 15のフィート | 50度までF | ¥124,199 | |
9550-25EX | 格納式、折りたたみ不可 | 12 " | 静的導電性ダクト | 25のフィート | 250度までF | ¥215,509 | |
9600-15EX | 格納式、折りたたみ不可 | 16 " | 静的導電性ダクト | 15のフィート | -65度250度までNS | ¥153,539 | |
9600-25EX | 格納式、折りたたみ不可 | 16 " | 静的導電性ダクト | 25のフィート | -65度250度までNS | ¥269,277 | |
9650-15EX | 格納式、折りたたみ不可 | 20 " | 静的導電性ダクト | 15のフィート | -65度250度までNS | ¥196,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。