ALLEGRO SAFETY 9541-22 高出力ファン、22 インチ サイズ、115/230V AC、60 Hz、1/2 HP、1725 RPM
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファン、高出力 |
空気消費量 | CFM 4582 |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボディ材質 | リニア低密度ポリエチレン |
コード長 | 9のフィート |
コードタイプ | 14 AWG SJTW |
現在の描画 | 5A |
dBA @ 20 フィート | 65 dBA |
dBA @ 3 フィート | 73 dBA |
終了 | 亜鉛めっき |
周波数 | 60 Hz |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 16 " |
HP | 1 / 2 hp |
長さ | 16 " |
材料 | リニア低密度ポリエチレン |
マックス。 RPM | 1725 RPM |
ブレードの数 | 2 |
プラグタイプ | モールドイン |
製品データシート | allegro-safety-9541-18.pdf |
サイズ | 22 " |
電圧 | AC115/230V |
幅(Width) | 24 1 / 2 " |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | HP | マックス。 RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9541-22E | 2A | 1 / 3 hp | 1425 RPM | 220V AC | ¥174,296 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。