ALLEGRO SAFETY 9541-18E 高出力ファン、18 インチ サイズ、220V AC、50 Hz、1/3 HP、1425 RPM
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファン、高出力 |
空気消費量 | CFM 2835 |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボディ材質 | リニア低密度ポリエチレン |
コード長 | 9のフィート |
コードタイプ | 14 AWG SJTW |
現在の描画 | 2A |
dBA @ 20 フィート | 65 dBA |
dBA @ 3 フィート | 73 dBA |
終了 | 亜鉛めっき |
周波数 | 50 Hz |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 16 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 16 " |
材料 | リニア低密度ポリエチレン |
マックス。 RPM | 1425 RPM |
ブレードの数 | 3 |
プラグタイプ | モールドイン |
製品データシート | allegro-safety-9541-18.pdf |
サイズ | 18 " |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 24 1 / 2 " |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | 現在の描画 | HP | マックス。 RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9541-18 | CFM 4179 | 5A | 1 / 2 hp | 1725 RPM | AC115/230V | ¥165,641 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。