ALLEGRO SAFETY 9537-25 DC 同軸メタルブロワー、8 インチ、25 フィートダクト
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
ボンジョイント | ワニ口クリップ |
コード長 | 15のフィート |
現在の描画 | 22A |
ダクト径 | 8" |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
ヒューズアンプ | 30A |
ヒューズタイプ | インライン30A |
ゲージ | 15ガリウム |
高さ | 10 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 28 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 796 |
マックス。 RPM | 3800 RPM |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9537-15.pdf |
温度 抵抗 | 180度までF |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851953724 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 43 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
9537-15 | ¥184,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。