ALLEGRO SAFETY 9532-15E ブロワー、直径 8 インチ、ダクト 15 フィート、1/3 HP、220V、50 Hz
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
色 | オレンジ、イエロー、ブラック |
コード長 | 6のフィート |
現在の描画 | 1.5-0.7A、1.9-1.0A |
設計 | 格納式、折りたたみ不可 |
直径 | 8" |
ダクト仕上げ | PVCコーティング |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
ファンタイプ | 9ブレイド |
流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 703 |
流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 621 |
周波数 | 50/60 Hz |
グリルフィニッシュ | パウダーコーティング |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 13 1 / 2 " |
住宅資材 | ポリエチレン |
長さ | 17 1 / 2 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 791 |
マックス。 温度 | 180度F |
自由空気の最大流量 | CFM 791 |
モーターHP | 1 / 3 hp |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9532-15.pdf |
RPM | 2850 / 3350 RPM |
ストラップ素材 | ナイロン |
表面 | シングルプライ |
電圧 | AC115/230V |
幅(Width) | 11 1 / 4 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。