ALLEGRO SAFETY 9509-01E 換気送風機、防爆、軸流ファン、12 インチ、220V AC
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
ベースゲージ | 14ガリウム |
ブレード材質 | ガラス強化ポリイミド |
色 | オレンジ |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 1.2A |
ダクト径 | 12 " |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
周波数 | 50 Hz |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドル材料 | ラバー |
高さ | 16 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 15 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
建設資材 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1636 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 1255 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 1156 |
ブレードの数 | 3 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9509-01.pdf |
RPM | 2750 RPM |
タイプ | 軸方向の防爆 |
UPC | 741851950952 |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 37 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
原産国 | US |
A. はい、印象的なオレンジ色のエポキシ粉体塗装仕上げが施されており、腐食や摩耗から保護します。
A. このブロワーには重い 14 ゲージのスチールベースが装備されており、動作中の安定性と耐久性が向上しています。
A. PAGAS は、帯電防止特性と高温耐性で知られる特殊なポリマーです。 静電気を消散する能力と、エレクトロニクスおよび航空宇宙産業でのアプリケーションへの適合性が際立っています。
プロダクト | モデル | 現在の描画 | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9509-01 | 2.2A | 3250 RPM | 115V AC | ¥377,219 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。