ALLEGRO SAFETY 9401-28 リフトマグネット、7 x 3-1/10 インチサイズ
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
アイテム価格 | リフトマグネット |
高さ | 3 1 / 10 " |
長さ | 7" |
製品データシート | allegro-safety-9401-25.pdf |
UPC | 741851940281 |
幅(Width) | 3 1 / 10 " |
船の重量(kg) | 26 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8505903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9401-28S | 3 2 / 5 " | 8" | 3 1 / 2 " | ¥210,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。