Allegro 9246-01 シールドおよび溶接ヘルメット システム、2 ~ 12 PSI、作業者 1 名
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
アイテム価格 | 付属のエアポンプパッケージ |
カプラ | オバク |
ヘッドギア付き | 溶接ヘルメット |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50のフィート |
HP | 3 / 4 hp |
奉仕された人々 | 1 |
電源要件 | 115V、12A |
圧力範囲 | 2から12へのpsi |
UPC | 722550694972 |
船の重量(kg) | 34.02 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。