入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Iバークランプ |
バーの素材 | 鋼 |
バーサイズ | 15/64 x 1-27 / 32インチ |
バーの厚さ(インチ) | 15/64 |
バーの幅(インチ) | 50 1/2 |
型締面(インチ) | 1-23/32 x 1-7/8 |
クランプ面D(インチ) | 1-23/32 |
クランプ面W(インチ) | 1-7/8 |
ハンドルの長さ | 3 3 / 4 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 3,500ポンド |
最大あごの開口部 | 48In |
公称型締圧力 | 3,500 |
公称レールサイズ(インチ) | 54-1/2 |
オープニング | 48In |
パッドタイプ | スムーズ |
スクリューサイズ | フェーズ39/64 " |
スピンドル径 | フェーズ39/64インチ |
スイベルパッド | 0インチ |
スイベルタイプ | いいえ |
喉の深さ | 1.75 |
タイプ | 通常の義務 |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 149.86 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。