ALL GEAR AGBR34600 ブルロープ Pes/ナイロン 直径 3/4 インチ 600 フィート L
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
アイテム価格 | アーボリストブルロープ |
色 | オレンジ |
伸長 | 6.00%の7.00%に |
長さ | 600ft。 |
パッケージ型式 | スプール |
ロープ建設 | ダブル編組 |
ロープ径 | 3 / 4 " |
ロープ素材 | ポリエステル/ナイロン |
サブカテゴリ | アーボリスト/クライミングロープ |
抗張力 | 23,000ポンド |
作業負荷限界 | 4600ポンド |
船の重量(kg) | 48.99 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 5607504000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | パッケージ型式 | ロープ径 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBR58600 | レッド | 600ft。 | スプール | 5 / 8 " | 18,000ポンド | 3600ポンド | ¥197,790 | ||
AGBR916150 | イエロー | 150ft。 | ハンク | 9 / 16 " | 14,000ポンド | 2800ポンド | ¥46,665 | ||
AGBR58150 | レッド | 150ft。 | ハンク | 5 / 8 " | 18,000ポンド | 3600ポンド | ¥54,937 | ||
AGBR34150 | オレンジ | 150ft。 | ハンク | 3 / 4 " | 23,000ポンド | 4600ポンド | ¥67,553 | ||
AGBR78150 | グリーン | 150ft。 | スプール | 7 / 8 " | 32,000ポンド | 6400ポンド | ¥96,715 | ||
AGBR916600 | イエロー | 600ft。 | スプール | 9 / 16 " | 14,000ポンド | 2800ポンド | ¥176,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。