ALL GEAR AG3STHSC58150 ロープコポリマー、直径 5/8 インチ、長さ 150 フィート
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
アイテム価格 | アーボリストブルロープ |
色 | 白/青/赤トレーサー |
伸長 | 視聴者の38%が |
長さ | 150ft。 |
パッケージ型式 | バッグ |
ロープ建設 | ポリエステル、共重合体 |
ロープ径 | 5 / 8 " |
ロープ素材 | 共重合体 |
サブカテゴリ | アーボリスト/クライミングロープ |
抗張力 | 10,500ポンド |
作業負荷限界 | 2100ポンド |
船の重量(kg) | 6.92 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 5607492500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。