ALL GEAR AGBR12150 ブルロープ Pes/ナイロン 直径 1/2 インチ 150 フィート L
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
アイテム価格 | アーボリストブルロープ |
色 | 青 |
伸長 | 6.00%の7.00%に |
長さ | 150ft。 |
パッケージ型式 | ハンク |
ロープ建設 | ダブル編組 |
ロープ径 | 1 / 2 " |
ロープ素材 | ポリエステル/ナイロン |
サブカテゴリ | アーボリスト/クライミングロープ |
抗張力 | 9500ポンド |
作業負荷限界 | 1900ポンド |
船の重量(kg) | 5.28 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 5607504000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 作業負荷限界 | 色 | 伸長 | 長さ | パッケージ型式 | ロープ径 | ロープ素材 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBR12600 | 1900ポンド | 青 | - | 600ft。 | スプール | 1 / 2 " | ポリエステル/ナイロン | 9500ポンド | ¥135,116 | ||
AG3STHSC58150 | 2100ポンド | 白/青/赤トレーサー | 視聴者の38%が | 150ft。 | バッグ | 5 / 8 " | 共重合体 | 10,500ポンド | ¥31,913 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。