ALC 40389 ポリマーベンチトップキャビネット
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
アイテム価格 | 空気圧ブラストキャビネット |
公称寸法 | 23×19インチ |
全体の深さ | 19 " |
全体の高さ | 24 " |
全幅 | 23 " |
タイプ | ベンチトップ |
有効幅 | 16-7 / 16 x 20 " |
船の重量(kg) | 10.75 |
船高(cm) | 55.37 |
船の長さ(cm) | 59.94 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8424301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称寸法 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40390 | 30×20インチ | 20 " | 28 " | 30 " | ¥113,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。