入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルドボトルブラスター |
エア圧 | 80-125 PSI |
CFMが必要@ 80 PSI | 15 |
材料 | ポリマーの分析 |
タイプ | 研磨剤または水を使用 |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8424201000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。