ALC 40017 サイフォン ブラスター 50 ポンド容量 7 フィート ホース
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
アイテム価格 | サイフォンブラスター |
エア圧 | 80〜110 PSI |
CFMが必要@ 80 PSI | 7/13 インチ ノズル付き 64、15/1 インチ ノズル付き 4、20/5 インチ ノズル付き 16 |
ホッパー容量 | 50ポンド |
ホッパー素材 | プラスチック |
ホースの長さ | 7ft。 |
材料 | プラスチック |
タイプ | 吸引 |
船の重量(kg) | 3.53 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホースの長さ | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40001 | 10ft。 | ポータブル圧力ブラスター | 鋼 | デッドマン | ¥224,368 | ||
40004 | 15ft。 | ポータブル圧力ブラスター | 鋼 | デッドマン | ¥259,500 | ||
40005 | 25ft。 | ポータブル圧力ブラスター | 鋼 | デッドマン | ¥432,335 | ||
40018 | 7ft。 | サイフォンブラスター | プラスチック | 吸引 | ¥56,733 | ||
40012 | - | ハンドヘルドボトルブラスター | ポリマーの分析 | 研磨剤または水を使用 | ¥27,584 | ||
40013 | - | スポットブラスター | - | ハンドヘルドセルフリサイクルと無塵 | ¥28,424 | ||
40015 | 10ft。 | ポータブルブラスターキット | 鋼 | 研磨剤または水を使用 | ¥26,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。