ALC 40005 プレッシャー ブラスター 耐荷重 250 ポンド
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
アイテム価格 | ポータブル圧力ブラスター |
エア圧 | 80〜125 PSI |
CFMが必要@ 80 PSI | 15と1/8 "ノズル、25と5/32"ノズル |
ホッパー容量 | 250ポンド |
ホースの長さ | 25ft。 |
材料 | 鋼 |
タイプ | デッドマン |
船の重量(kg) | 63.5 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8424890000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。