入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターブレーキキット |
ブレーキの種類 | サイドカム |
構造 | プレス鋼 |
終了 | 亜鉛メッキ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
材料 | プレス鋼 |
タイプ | サイドカムピンチ式ブレーキ |
ホイール直径 | 3、4、5 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | フレーム仕上げ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WK405301G | 黄色の亜鉛クロメート | 黄色の亜鉛クロメート | 4、5、6、8 " | ¥374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。