グロテ ストップ ターン テール ランプ レクタングル | Raptor Supplies 日本

GROTE ストップ ターン テール ランプ レクタングル


フィルタ
形状: 長方形 、 のために使用される: 交換 、ボルト電球: 12
形式モデル装着タイプ定格電流終了タイプタイプ幅(Width)深さはめあい価格
A
50920
-レッド0.16-0.35-2.1Aハードワイヤースリースタッド5.75 "2.875 "-¥19,008
A
50972
-レッド1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Aハードワイヤースリースタッド5.75 "2.875 "Peterbilt 16-02600Rおよび16-02600Lを置き換え、Chevrolet / GMC 370867および370868を置き換え、JeepSF5457197およびSF5457198を置き換えます。¥6,328
B
53792
-レッド1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Aハードワイヤー-5.75 "2.875 "ドライバー側¥9,120
C
52902
捻転レッド1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AハードワイヤーRH5.75 "2.875 "大型トラックへのすべての3スタッド取り付け¥10,452
D
51022
捻転レッド0.48〜2.1AハードワイヤーRH7.75 "2.625 "-¥10,176
E
51032
捻転レッド0.48〜2.1AハードワイヤーLH7.75 "2.625 "-¥9,673
F
51052
捻転レッド0.48〜2.1Aハードワイヤー右と左7.75 "2.625 "-¥9,673
G
50992
捻転レッド1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AハードワイヤーXNUMXつのスタッド5.75 "2.875 "右手と左手の両方¥8,608
H
52912
捻転レッド1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AハードワイヤーLH5.75 "2.875 "大型トラックへのすべての3スタッド取り付け¥10,166
I
52602
捻転レッド1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AピグテールXNUMXつのスタッド5.75 "2.875 "標準マウントピグテール、ダッジトラック3895020および3895021を置き換えます¥8,355
J
G4502
垂直または水平レッド0.07〜0.05Aピグテール-3 13 / 32 "1-13 / 16」67000,67090,66825,66812,67010,67011¥6,460
K
G4503
垂直または水平イエロー0.09〜0.52Aピグテール-3 13 / 32 "1-13 / 16」67000,67090,66825,66812,67010,67012¥6,613

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?