入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップターンテールランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A |
深さ | 2.875 " |
はめあい | 大型トラックへのすべての3スタッド取り付け |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 6.75 " |
材料 | ポリカーボネート/アクリル |
装着タイプ | 捻転 |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | RH |
UPC | 089373002033 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 定格電流 | 終了タイプ | タイプ | 幅(Width) | 深さ | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50920 | - | レッド | 0.16-0.35-2.1A | ハードワイヤー | スリースタッド | 5.75 " | 2.875 " | - | ¥19,008 | ||
50972 | - | レッド | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | ハードワイヤー | スリースタッド | 5.75 " | 2.875 " | Peterbilt 16-02600Rおよび16-02600Lを置き換え、Chevrolet / GMC 370867および370868を置き換え、JeepSF5457197およびSF5457198を置き換えます。 | ¥6,328 | ||
50992 | 捻転 | レッド | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | ハードワイヤー | XNUMXつのスタッド | 5.75 " | 2.875 " | 右手と左手の両方 | ¥8,608 | ||
52602 | 捻転 | レッド | 1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | ピグテール | XNUMXつのスタッド | 5.75 " | 2.875 " | 標準マウントピグテール、ダッジトラック3895020および3895021を置き換えます | ¥8,355 | ||
52912 | 捻転 | レッド | 1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | ハードワイヤー | LH | 5.75 " | 2.875 " | 大型トラックへのすべての3スタッド取り付け | ¥10,166 | ||
53792 | - | レッド | 1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | ハードワイヤー | - | 5.75 " | 2.875 " | ドライバー側 | ¥9,120 | ||
51022 | 捻転 | レッド | 0.48〜2.1A | ハードワイヤー | RH | 7.75 " | 2.625 " | - | ¥10,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。