定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALBION 18XS05228RG リジッド プレート キャスター 375 ポンド 直径 5 インチ | AD7BVA 4DE94

ALBION 18XS05228RG リジッド プレート キャスター 375 ポンド 直径 5 インチ

在庫あり
アイテム: AD7BVA モデル: 18XS05228RG相互参照:4DE94

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,381 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリジッドプレートキャスター
キャスターブレーキ付きいいえ
キャスター定格範囲300〜999ポンド
キャスター製品グループリジッドキャスター
キャスター温度利用可能な範囲はい
キャスタータイプリジッド
キャスターホイール素材熱可塑性ゴム
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラーグレー
コア材質ポリプロピレン
デュロメータ70ショアA
拡張リードいいえ
フレーム仕上げ亜鉛めっき
フレーム材料
穴のパターンB
内側のボルト穴の間隔3×3インチ
負荷定格375ポンド
ロックタイプロックは含まれていません
取付ボルト径3 / 8 "
非マーキングはい
ホイールの数1
外側のボルト穴の間隔2-5/8 x 3-5/8"
全体の高さ6.5 "
プレートサイズ4 x 4-1 / 2 "
プレート厚0.25 "
プレート型B
交換用ホイール製造者No.XS0520112G
温度。 範囲-45度から180度F
ホイールベアリングプレシジョンボール
ホイールカラーグレー
ホイール直径5"
ホイール素材ラバー
ホイールの幅2"

発送情報:

船の重量(kg) 2.05
船高(cm)23.37
船の長さ(cm)26.67
船幅(cm)26.16
HSコード8716903000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル内側のボルト穴の間隔キャスター定格範囲キャスターホイール素材負荷定格取付ボルト径非マーキング外側のボルト穴の間隔全体の高さ価格
ALBION 110FR05201RG キングピンレス リジッド キャスター 1400 ポンド 5 インチ直径 | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3×3インチ1000〜2999ポンドダクタイル鋳鉄1400ポンド3 / 8 "いいえ2-5/8 x 3-5/8"6.5 "¥10,261
ALBION 110FR06201RG キングピンレス リジッド キャスター 1400 ポンド 6 インチ直径 | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3×3インチ1000〜2999ポンドダクタイル鋳鉄1400ポンド3 / 8 "いいえ2-5/8 x 3-5/8"7.5 "¥11,506
ALBION 110FR08201RG キングピンレス リジッド キャスター 1400 ポンド 8 インチ直径 | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3×3インチ1000〜2999ポンドダクタイル鋳鉄1400ポンド3 / 8 "いいえ2-5/8 x 3-5/8"10.125 "¥14,118
ALBION 110PM05228RG キングピンレス リジッド キャスター 1000 ポンド 直径 5 インチ | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3×3インチ1000〜2999ポンドポリウレタン1000ポンド3 / 8 "はい2-5/8 x 3-5/8"6.5 "¥14,713
ALBION 110XA04201RG リジッド プレート キャスター 600 ポンド 直径 4 インチ | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3×3インチ300〜999ポンドポリウレタン600ポンド3 / 8 "はい2-5/8 x 3-5/8"5.625 "¥6,532
ALBION 110XA05201RG リジッド プレート キャスター 750 ポンド 直径 5 インチ | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3×3インチ300〜999ポンドポリウレタン750ポンド3 / 8 "はい2-5/8 x 3-5/8"6.5 "¥7,276
ALBION 110XA06201RG リジッド プレート キャスター 900 ポンド 直径 6 インチ | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3×3インチ300〜999ポンドポリウレタン900ポンド3 / 8 "はい2-5/8 x 3-5/8"7.5 "¥13,789

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALBION 18XS05228RG リジッド プレート キャスター 375 ポンド 直径 5 インチ
¥9,381 /単価