入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | オーバーザホイールストラップ |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | ブレーキ付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 55ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 450ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 7.375 " |
プレートサイズ | 3-5/8 x 4-1/2" |
プレート厚 | 0.149 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | IX0610106G |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | マルーン |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 18.73 |
船の長さ(cm) | 19.37 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01RR02X41SBG | 1-3 / 4 x 3 " | 0〜299ポンド | 100ポンド | 5 / 16 " | いいえ | 1-3 / 4 x 3 " | 3.187 " | ¥299 | |||
01RN02041S003G | 15/16 x 2-1/8" | 0〜299ポンド | 150ポンド | 1 / 4 " | いいえ | 15/16 x 2-1/8" | 2.5 " | ¥2,129 | |||
02RR04151S001GN | 1-3 / 4 x 3 " | オーバーザホイールストラップ | 0〜299ポンド | 200ポンド | 5 / 16 " | いいえ | 2-3/8 x 3-3/8" | 5.187 " | ¥5,894 | ||
DCRR04052S002G | 1-3 / 4 x 3 " | オーバーザホイールストラップ | 0〜299ポンド | 200ポンド | 5 / 16 " | いいえ | 2-3/8 x 3-3/8" | 5.125 " | - | 見積依頼
| |
DCIB06052S001G | 1-3 / 4 x 3 " | オーバーザホイールストラップ | 300〜999ポンド | 400ポンド | 5 / 16 " | 有り | 2-3/8 x 3-3/8" | 7.375 " | ¥4,194 | ||
02RR04028SFPQG | 3×3インチ | オーバーザホイールストラップ | 0〜299ポンド | 200ポンド | 5 / 16 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.187 " | ¥5,497 | ||
02TM06101SFPQGN | 3×3インチ | オーバーザホイールストラップ | 300〜999ポンド | 450ポンド | 5 / 16 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.375 " | ¥7,698 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。