ALARM LOCK 715X28X88遅延出力パニックアラームデバイス
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
アイテム価格 | パニック警報装置 |
アラームタイプ | デュアルピエゾサイレン |
アームタイプ | プッシュバー |
身長 | 8.5 " |
身長 | 3.25 " |
身幅 | 33 " |
コード長 | 10ft。 |
シリンダータイプ | リム |
デシベル | 95dB |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | サテンアルミニウム |
ハンド | 手ぶらなし |
電源 | 9Vアルカリバックアップバッテリー |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8302419045 |
原産国 | DO |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。