入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常口ドアアラーム |
アラームタイプ | 遅延出力 |
アームタイプ | 18 "クラッパー |
ボディ材質 | 亜鉛と鉄筋 |
デシベル | 99dB |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | アルミニウム |
ハンド | 手ぶらなし |
電源 | 9Vバッテリー |
タイプ | 18 "マルチガードダブルデッドロック |
船の重量(kg) | 3.45 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8301406060 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
700X28 | 32 "パニック出口アラームデッドボルト | ¥112,786 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。