AKRO-MILS AWS184830280Rビン棚ワイヤー、幅48インチ、奥行き18インチ、ビン24、赤
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン棚 |
ビンの色 | レッド |
ビンの深さ | 20 " |
ビンの高さ | 6" |
ビンタイプ | 棚ビン |
ビンの幅 | 12 3 / 8 " |
色 | レッド |
深さ | 18 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | スチール、プラスチック |
棚の数 | 9 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 74 " |
全幅 | 48 " |
ビンの総数 | 24 |
UPC | 719918461321 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 81.45 |
船高(cm) | 190.5 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ビンの総数 | ビンの色 | ビンの深さ | 幅(Width) | ビンの高さ | ビンタイプ | ビンの幅 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS184830280B | 24 | 青 | 20 " | 48 " | 6" | 棚ビン | 12 3 / 8 " | 18 " | ¥299,397 | 見積依頼
| |
AWS184830280Y | 24 | イエロー | 20 " | 48 " | 6" | 棚ビン | 12 3 / 8 " | 18 " | ¥338,793 | 見積依頼
| |
AWS184830281R | 18 | レッド | 20 " | 48 " | 8" | 棚ビン | 12 3 / 8 " | 18 " | ¥267,280 | 見積依頼
| |
AWS184830281B | 18 | 青 | 20 " | 48 " | 8" | 棚ビン | 12 3 / 8 " | 18 " | ¥266,613 | 見積依頼
| |
AWS184830281Y | 18 | イエロー | 20 " | 48 " | 8" | 棚ビン | 12 3 / 8 " | 18 " | ¥266,613 | 見積依頼
| |
AWS184830282R | 12 | レッド | 20 " | 48 " | 12 " | 棚ビン | 12 3 / 8 " | 18 " | ¥260,042 | 見積依頼
| |
AWS184830282B | 12 | 青 | 20 " | 48 " | 12 " | 棚ビン | 12 3 / 8 " | 18 " | ¥227,859 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。