AKRO-MILS 77810GREYチルトトラック、ヘビーデューティー、400ガロン、グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チルトトラック |
容量 | 400ギャル。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | モールドオンラバー |
キャスタータイプ | (2)スイベル |
色 | グレー |
深さ | 86 " |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 13ガリウム |
ハンドルの高さ | 41 " |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 50 " |
ホッパー素材 | ポリエチレン |
ホッパータイプ | ヘビーデューティ |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | ポリエチレン |
モビリティオプション | マニュアル |
全体の高さ | 51 " |
全体の長さ(Overall Length) | 85 " |
全幅 | 48 " |
UPC | 032903532517 |
音量 | 2cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 2cu。 yd。 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールサイズ | 12 " |
ホイールタイプ | モールドオンラバー |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 113.4 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 218.44 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77710GREY | 300ガロン。 | 85 " | 38 " | ¥575,658 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。