AKRO-MILS 30358BEIGEシェルフビン、長さ20-1 / 2インチ、幅11インチ、高さ7インチ、ベージュ
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
アイテム価格 | 棚ビン |
色 | ベージュ |
高さ | "6へ" 8 |
内側の高さ | 6 1 / 2 " |
内側の長さ | 20 " |
内幅 | 10 1 / 8 " |
長さ | "20へ" 22 |
負荷容量 | 75ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
短い分周器スロットの数 | 3 |
外の高さ | 7" |
外側の長さ | 20 1 / 2 " |
外側の幅 | 11 " |
パッケージ数量 | 6 |
UPC | 032903035889 |
幅(Width) | "10へ" 12 |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内幅 | 負荷容量 | 外側の幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30348ベージュ | 7 3 / 8 " | 60ポンド | 8 1 / 4 " | "8へ" 10 | ¥7,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。