AKG CC600-1 エアアフタークーラー最大馬力 125 785 Cfm
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
アイテム価格 | 空冷アフタークーラー |
深さ | 18.74 " |
高さ | 23.19 " |
最大アンペア | 12.8/6.4 |
最大フローCFM @ 100 PSI | 785 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 350 F |
ミン。 圧力 | 60 PSI |
チューブ材質 | アルミニウム |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 30.31 " |
船の重量(kg) | 73.35 |
船高(cm) | 72.9 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8419505000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 最大アンペア | マックス。 温度 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC100-1 | 14.72 " | 12.64 " | 5.2/2.6 | 350 F | 115/230 | 15.94 " | ¥305,955 | ||
CC200-1 | 15.59 " | 16.3 " | 7/3.5 | 350 F | 115/230 | 19.88 " | ¥357,099 | ||
CC450-1 | 17.75 " | 21 " | 8/4 | 350 F | 115/230 | 26.38 " | ¥519,855 | ||
CC1600-3 | 24.76 " | 35.9 " | 13.2/6.6 | 350 F | 230/460 | 40.94 " | ¥1,810,680 | ||
CC2500-3 | 30.28 " | 44.25 " | 19.6/9.8 | 350 F | 230/460 | 48.82 " | ¥2,232,648 | ||
CC3500-3 | 33.82 " | 57.87 " | 26/13 | 350 F | 230/460 | 52.76 " | ¥2,764,574 | ||
C-1835bg | 1.77 " | 5.55 " | - | 400 F | - | 15.94 " | ¥70,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。