入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空冷アフタークーラー |
深さ | 1.77 " |
高さ | 5.55 " |
最大フローCFM @ 100 PSI | 35 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 400 F |
ミン。 圧力 | 60 PSI |
チューブ材質 | アルミニウム |
幅(Width) | 15.94 " |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 55.63 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8419505000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 最大アンペア | マックス。 温度 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC100-1 | 14.72 " | 12.64 " | 5.2/2.6 | 350 F | 115/230 | 15.94 " | ¥305,955 | ||
CC200-1 | 15.59 " | 16.3 " | 7/3.5 | 350 F | 115/230 | 19.88 " | ¥357,099 | ||
CC450-1 | 17.75 " | 21 " | 8/4 | 350 F | 115/230 | 26.38 " | ¥519,855 | ||
CC600-1 | 18.74 " | 23.19 " | 12.8/6.4 | 350 F | 115/230 | 30.31 " | ¥758,744 | ||
CC1600-3 | 24.76 " | 35.9 " | 13.2/6.6 | 350 F | 230/460 | 40.94 " | ¥1,810,680 | ||
CC2500-3 | 30.28 " | 44.25 " | 19.6/9.8 | 350 F | 230/460 | 48.82 " | ¥2,232,648 | ||
CC3500-3 | 33.82 " | 57.87 " | 26/13 | 350 F | 230/460 | 52.76 " | ¥2,764,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。