AKG AP70-8051 オイルクーラー AC モーター 59.9hp 熱除去
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
アイテム価格 | 強制エアオイルクーラー |
デシベル | 92 |
変位 | 4.88立方インチ |
フィルタの種類 | スピンオン |
終了 | ブラック |
熱交換器材料 | アルミ |
HPの熱が除去されました | 59.9 |
入口ポートサイズ | コード61、2 "フランジ |
ミクロン | 9 |
モーターアンプ | ファン - 6.2/3.1 ポンプ -19.6/9.8 |
モーターハウジング材料 | 鋼 |
モーターHP | ファン-2ポンプ-7.5 |
全体の深さ | 38 " |
全体の高さ | 31.4 " |
全幅 | 38.2 " |
ポンプ材料 | スチール/アルミニウム |
ポンプRPM | 1750 |
タイプ | ポンプ付きACモーター |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 179.17 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 116.84 |
HSコード | 8419505000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 深さ | 終了 | 全幅 | ポートサイズ | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL5-1 | - | 12.56 " | ブラック塗装 | - | SAE#12 | ACモーター | 115/230 | 13.78 " | ¥253,249 | ||
A8-1 | - | 13.27 " | ブラック塗装 | - | SAE#12 | ACモーター | 115/230 | 13.78 " | ¥271,819 | ||
A10-1 | - | 14.5 " | ブラック塗装 | - | SAE#16 | ACモーター | 115/230 | 15.75 " | ¥252,447 | ||
A15-1 | - | 16 " | ブラック塗装 | - | SAE#16 | ACモーター | 115/230 | 16.54 " | ¥276,330 | ||
A20-1 | - | 15.5 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 115/230 | 21.65 " | ¥301,792 | ||
A30-1 | - | 16.75 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 115/230 | 25.59 " | ¥411,752 | ||
A40-1 | - | 18 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 115/230 | 26.38 " | ¥496,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。