AKG A20-1 オイルクーラー AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp
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
アイテム価格 | 強制エアオイルクーラー |
構造 | アルミニウム |
深さ | 15.5 " |
終了 | ブラック塗装 |
フロー範囲(GPM) | 4〜50 |
高さ | 19.6 " |
HPの熱が除去されました | 20 |
マックス。 圧力 | 377 PSI |
マックス。 温度 | 250 |
モーターアンプ | 8/4 |
モーターHP | 1/2 |
NEMA/IEC フレーム | 56C |
ポートサイズ | SAE#20 |
タイプ | ACモーター |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 21.65 " |
船の重量(kg) | 35.38 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8419501000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 深さ | 終了 | 全幅 | ポートサイズ | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL5-1 | - | 12.56 " | ブラック塗装 | - | SAE#12 | ACモーター | 115/230 | 13.78 " | ¥253,249 | ||
A8-1 | - | 13.27 " | ブラック塗装 | - | SAE#12 | ACモーター | 115/230 | 13.78 " | ¥271,819 | ||
A10-1 | - | 14.5 " | ブラック塗装 | - | SAE#16 | ACモーター | 115/230 | 15.75 " | ¥252,447 | ||
A15-1 | - | 16 " | ブラック塗装 | - | SAE#16 | ACモーター | 115/230 | 16.54 " | ¥276,330 | ||
A30-1 | - | 16.75 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 115/230 | 25.59 " | ¥411,752 | ||
A40-1 | - | 18 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 115/230 | 26.38 " | ¥496,340 | ||
A55-3 | - | 19.5 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 230/460 | 30.31 " | ¥524,541 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。