AKG A55-3 オイル クーラー AC 8-80 Gpm 230/460 V 2 馬力 | AD9RKF 4UJA2

AKG A55-3 オイル クーラー AC 8-80 Gpm 230/460 V 2 馬力

在庫あり
アイテム:AD9RKF モデル:A55-3相互参照:4UJA2

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥524,541 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item強制エアオイルクーラー
構造アルミニウム
深さ19.5 "
終了ブラック塗装
フロー範囲(GPM)8〜80
高さ25.89 "
HPの熱が除去されました55
マックス。 圧力377 PSI
マックス。 温度250
モーターアンプ6.2/3.1
モーターHP2
NEMA/IEC フレーム56C
ポートサイズSAE#20
タイプACモーター
電圧230/460
幅(Width)30.31 "

発送情報:

船の重量(kg) 76.5
船高(cm)79.76
船の長さ(cm)121.92
船幅(cm)101.6
HSコード8419501000
原産国US

商品の詳細:

  • サブブランド:COOL-LINE

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さ深さ終了全幅ポートサイズタイプ電圧幅(Width)価格
AKGAL5-1オイルクーラーAc2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hp | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "ブラック塗装-SAE#12ACモーター115/23013.78 "¥253,249
AKGA8-1オイルクーラーAc2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hp | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "ブラック塗装-SAE#12ACモーター115/23013.78 "¥271,819
AKG A10-1 オイルクーラー AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "ブラック塗装-SAE#16ACモーター115/23015.75 "¥252,447
AKG A15-1 オイルクーラー AC 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "ブラック塗装-SAE#16ACモーター115/23016.54 "¥276,330
AKG A20-1 オイル クーラー AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hp | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "ブラック塗装-SAE#20ACモーター115/23021.65 "¥301,792
AKG A30-1 オイル クーラー AC 4-50 Gpm 115/230 V 1 馬力 | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "ブラック塗装-SAE#20ACモーター115/23025.59 "¥411,752
AKGA40-1オイルクーラーAc8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "ブラック塗装-SAE#20ACモーター115/23026.38 "¥496,340

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AKG A55-3 オイル クーラー AC 8-80 Gpm 230/460 V 2 馬力
¥524,541 /単価