入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスコネクタ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | フレア×MNPT |
フレアネジサイズ | 1-5/16-12 |
フレアタイプ | 37度 |
六角サイズ | 1.375 " |
マックス。 圧力 | 3500のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
温度。 範囲 | -165度から1200度F |
管のサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | フレアネジサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6400-0404SS | フレア×Oリングボス | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 6000のプサイ | 1 / 4 " | ¥3,370 | |
6400-0505SS | フレア×Oリングボス | 1 / 2-20 | 5 / 8 " | 6000のプサイ | 5 / 16 " | ¥6,664 | |
6400-0606SS | フレア×Oリングボス | 9 / 16-18 | 11 / 16 " | 6000のプサイ | 3 / 8 " | ¥4,262 | |
6400-0808SS | フレア×Oリングボス | 3 / 4-16 | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 1 / 2 " | ¥6,780 | |
6400-0608SS | フレア×Oリングボス | 9/16-18 x 3/4-16 | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 3 / 8 " | ¥7,639 | |
6400-0810SS | フレア×Oリングボス | 3 / 4-16 | 1" | 6000のプサイ | 5 / 8 " | ¥10,455 | |
6400-1010SS | フレア×Oリングボス | 7 / 8-14 | 1" | 5000のプサイ | 5 / 8 " | ¥10,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。