アイテム価格 | シリンダートラック |
ベースプレートの寸法 | 22×22インチ |
シリンダー容量 | 1 |
終了 | パウダーコート |
高さ | 6" |
負荷容量 | 540ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径酸素 | 20 " |
全体の高さ | 20 " |
全幅 | 33 " |
ホイールベアリング | シンプルスタイル |
ホイール直径 | 4" |
ホイールタイプ | (4) 回転キャスター |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。