入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプセル化されたタイマーリレー |
調整方法 | ディップスイッチ |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | SPDT |
演算 | メイク時の遅延、ブレーク時の遅延、シングルショット、インターバル、リセット可能なシングルショット/ウォッチドッグ |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | 表面 |
出力 | リレー |
ピン | 6 |
ステータスインジケータ | LED製品 |
タイマー範囲 | 0.10秒1023分まで。 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536490075 |
モデル | 演算 | Hz | 入力電圧 | ピン | タイマー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC2003631H | メイク時の遅延、ブレーク時の遅延、シングルショット、インターバル、リセット可能なシングルショット/ウォッチドッグ | 50/60 | 230 VAC | 6 | 0.10秒1023分まで。 | ¥13,553 | |
MC3003631H | メイク時の遅延、ブレーク時の遅延、シングルショット、インターバル、リセット可能なシングルショット/ウォッチドッグ | 50/60 | 24 VAC | 6 | 0.10秒1023分まで。 | ¥12,998 | |
MC7003631H | メイク時の遅延、ブレーク時の遅延、シングルショット、インターバル、リセット可能なシングルショット/ウォッチドッグ | 適用されない | 12 VDC | 6 | 0.10秒1023分まで。 | ¥13,553 | |
MC4003631H | メイク時の遅延、ブレーク時の遅延、シングルショット、インターバル、リセット可能なシングルショット/ウォッチドッグ | 適用されない | 24 VDC | 6 | 0.10秒1023分まで。 | ¥12,998 | |
MC1003601H | メイクの遅延、ブレークの遅延、メイクのシングルショット、インターバルのオン、ブレークのシングルショット、再トリガー可能な間隔、再トリガー可能なシングルショット、開始によるメイクの遅延、サイクルのオン/オフの遅延の繰り返し | 50/60 | 120 VAC | 6 | 1.00秒100分まで。 | ¥14,552 | |
MC2003601H | メイクの遅延、ブレークの遅延、メイクのシングルショット、インターバルのオン、ブレークのシングルショット、再トリガー可能な間隔、再トリガー可能なシングルショット、開始によるメイクの遅延、サイクルのオン/オフの遅延の繰り返し | 50/60 | 230 VAC | 6 | 1.00秒100分まで。 | ¥14,552 | |
MC3003601H | メイクの遅延、ブレークの遅延、メイクのシングルショット、インターバルのオン、ブレークのシングルショット、再トリガー可能な間隔、再トリガー可能なシングルショット、開始によるメイクの遅延、サイクルのオン/オフの遅延の繰り返し | 50/60 | 24 VAC | 6 | 1.00秒100分まで。 | ¥14,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。