AIROTRONICS カプセル化タイマー リレー、SPDT
形式 | モデル | 演算 | Hz | 入力電圧 | ピン | タイマー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MC1003631H | メイク時の遅延、ブレーク時の遅延、シングルショット、インターバル、リセット可能なシングルショット/ウォッチドッグ | 50/60 | 120 VAC | 6 | 0.10秒1023分まで。 | ¥12,998 | |
A | MC7003631H | メイク時の遅延、ブレーク時の遅延、シングルショット、インターバル、リセット可能なシングルショット/ウォッチドッグ | 適用されない | 12 VDC | 6 | 0.10秒1023分まで。 | ¥13,553 | |
A | MC3003631H | メイク時の遅延、ブレーク時の遅延、シングルショット、インターバル、リセット可能なシングルショット/ウォッチドッグ | 50/60 | 24 VAC | 6 | 0.10秒1023分まで。 | ¥12,998 | |
A | MC2003631H | メイク時の遅延、ブレーク時の遅延、シングルショット、インターバル、リセット可能なシングルショット/ウォッチドッグ | 50/60 | 230 VAC | 6 | 0.10秒1023分まで。 | ¥13,553 | |
A | MC4003631H | メイク時の遅延、ブレーク時の遅延、シングルショット、インターバル、リセット可能なシングルショット/ウォッチドッグ | 適用されない | 24 VDC | 6 | 0.10秒1023分まで。 | ¥12,998 | |
B | MC4003601H | メイクの遅延、ブレークの遅延、メイクのシングルショット、インターバルのオン、ブレークのシングルショット、再トリガー可能な間隔、再トリガー可能なシングルショット、開始によるメイクの遅延、サイクルのオン/オフの遅延の繰り返し | 適用されない | 24 VDC | 6 | 1.00秒100分まで。 | ¥15,219 | |
B | MC3003601H | メイクの遅延、ブレークの遅延、メイクのシングルショット、インターバルのオン、ブレークのシングルショット、再トリガー可能な間隔、再トリガー可能なシングルショット、開始によるメイクの遅延、サイクルのオン/オフの遅延の繰り返し | 50/60 | 24 VAC | 6 | 1.00秒100分まで。 | ¥14,551 | |
C | MC7003601H | メイクの遅延、ブレークの遅延、メイクのシングルショット、インターバルのオン、ブレークのシングルショット、再トリガー可能な間隔、再トリガー可能なシングルショット、開始によるメイクの遅延、サイクルのオン/オフの遅延の繰り返し | 適用されない | 12 VDC | 6 | 1.00秒100分まで。 | ¥14,551 | |
B | MC1003601H | メイクの遅延、ブレークの遅延、メイクのシングルショット、インターバルのオン、ブレークのシングルショット、再トリガー可能な間隔、再トリガー可能なシングルショット、開始によるメイクの遅延、サイクルのオン/オフの遅延の繰り返し | 50/60 | 120 VAC | 6 | 1.00秒100分まで。 | ¥14,551 | |
B | MC2003601H | メイクの遅延、ブレークの遅延、メイクのシングルショット、インターバルのオン、ブレークのシングルショット、再トリガー可能な間隔、再トリガー可能なシングルショット、開始によるメイクの遅延、サイクルのオン/オフの遅延の繰り返し | 50/60 | 230 VAC | 6 | 1.00秒100分まで。 | ¥14,551 | |
D | TGMPL70100A1H | インターバル/ウォッチドッグ | 適用されない | 12 VDC | 6 | 1.00秒100.00秒まで | ¥7,941 | |
E | TGMPL10100A1H | インターバル/ウォッチドッグ | 50/60 | 120 VAC | 6 | 1.00秒100.00秒まで | ¥8,276 | |
F | TGMPL30100A1H | インターバル/ウォッチドッグ | 50/60 | 24 VAC | 6 | 1.00秒100.00秒まで | ¥8,276 | |
D | TGMPL40100A1H | インターバル/ウォッチドッグ | 適用されない | 24から28 VDCへ | 6 | 1.00秒100.00秒まで | ¥8,276 | |
A | TGKAD102S3/102S3EE1HS | サイクルを繰り返す | 50/60 | 120 VAC | 5 | 0.10秒102.30秒まで | ¥13,109 | |
A | TGKAD31023 / 1023EE1HS | サイクルを繰り返す | 50/60 | 24 VAC | 5 | 1.00秒1023.00秒まで | ¥13,109 | |
A | TGKAD7102S3/102S3EE1HS | サイクルを繰り返す | 適用されない | 12 VDC | 5 | 0.10秒102.30秒まで | ¥13,553 | |
A | TGKAD3102S3/102S3EE1HS | サイクルを繰り返す | 50/60 | 24 VAC | 5 | 0.10秒102.30秒まで | ¥13,553 | |
A | TGKAD11023 / 1023EE1HS | サイクルを繰り返す | 50/60 | 120 VAC | 5 | 1.00秒1023.00秒まで | ¥13,109 | |
A | TGKAD71023 / 1023EE1HS | サイクルを繰り返す | 適用されない | 12 VDC | 5 | 1.00秒1023.00秒まで | ¥13,109 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 埋め込み式照明ハウジングおよびキット
- クロウフットソケットレンチセット
- ロックアウトタグアウトトレーニング
- 空気油および水電磁弁
- パイプ断熱シート
- ワッシャー
- コンピュータ用品とメディア
- 騒音コントロール
- ドアとドア枠
- 車体工具
- ATP チューブポリエチレン
- CLIMAX METAL PRODUCTS CC シリーズ、一体型クランプ カップリング
- AME INTERNATIONAL スーパースタッカークリブセット
- KETT TOOLS ローレットインサート
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、6-40Unfに移動
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3-56 Unf Lh
- ANVIL 事前亜鉛メッキ穴チャネル
- DAYTON 回路基板
- MORSE DRUM スプリング
- AIRMASTER FAN WSシリーズウォールカラー