AIRMASTER FAN CA24APEエアサーキュレーター24インチ4400Cfm 115v
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
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 700 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 400 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 400 |
風速(FPM)@ 60Ft。 | 200 |
風速(FPM)@ 80Ft。 | 200 |
組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CFM高 | 4400 |
CFM低 | 2460 |
CFMミディアム | 3460 |
CFM /ワット | 18.2 |
コード長 | 15ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ファンRPM | 1100 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 96 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 14 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1100 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 床 |
取り付けスタイル | 台座に取り付けられています |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 3.5 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 27 " |
相 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
騒音レベル | 74dBA |
速度 | 3 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 260 |
幅(Width) | 27 " |
ワイヤーガード仕上げ | ニッケル クローム |
船の重量(kg) | 43.09 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。