AIRMASTER FAN 37144 エアサーキュレーター、壁、プロペラ直径 24 インチ、ユニットパック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
ブレードサイズ | 24 " |
定格電流 | 2.5 A |
注ぐ速さ | 5588/4556/3325Cfm |
周波数 | 60 Hz |
住宅資材 | 鋼 |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 3 |
電力定格 | 1/3 |
騒音レベル | 72 dBA |
速度 | 1110/900/700rpm |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | ブレード材質 | 定格電流 | 注ぐ速さ | 全負荷アンペア | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37129 | 24 " | アルミニウム | - | 5387立方フィート | 2.5 A | 1070 Rpm | ¥200,538 | 見積依頼
|
37135 | 30 " | アルミニウム | - | 7996立方フィート | 2.9 A | 1045 Rpm | ¥211,541 | 見積依頼
|
UP30LW16-S8 | - | アルミ/スチール | 2.7 A | 8402/6259/4463Cfm | - | 1098/880/660rpm | ¥135,505 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。