AIRMASTER FAN 37138 エアサーキュレーター、振動、天井、プロペラ直径 30 インチ、ユニットパック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ブレード径 | 30 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
注ぐ速さ | 8402立方フィート |
周波数 | 60 Hz |
全負荷アンペア | 2.7 A |
住宅資材 | 鋼 |
速度の数 | 3 |
電力定格 | 1/3 |
速度 | 1098 Rpm |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレード径 | 注ぐ速さ | 全負荷アンペア | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37137 | 24 " | 5588立方フィート | 2.5 A | 1110 Rpm | ¥119,680 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。