AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189CND エルボー 90度 導電性 8インチベント対応 ブラック
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
アイテム価格 | 導電性90度肘 |
ボトムOD | 8" |
脆性温度 | -158度F |
色 | ブラック |
深さ | 3.5 " |
直径 | 8" |
長さ | 43.5 " |
材料 | ポリエチレン |
融点 | 250度F |
上部開口部外径 | 8" |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3917210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。