AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-B 導電性サドルベント、危険場所、12 インチ、ブラック
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
アイテム価格 | サドルベント |
色 | ブラック |
直径 | 12 " |
長さ | 52 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
開口径 | 12 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3917210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。