AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-5 接続点ボックス、5 コンセント
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
アイテム価格 | アタッチメントボックスのポイント |
深さ | 6" |
高さ | 13 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
長さ | 16 " |
マックス 気流 | 80 CFM @ 110 psi |
最大入口圧力 | 150のプサイ |
最大。 出口圧力 | 125のプサイ |
圧力調整器 | 0から125へのpsi |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9026806000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。