AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2PM 呼吸空気パネル、CO/O2 モニター付き、30 CFM、48 CFM 流量容量、2 カップリング
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
アイテム価格 | ポータブルろ過パネル |
エアーフロー | CFM 30 |
空気流量 | CFM 30 |
アンプ | 1A |
フロー容量 | CFM 48 |
カップリング数 | 2 |
リリーフ圧力 | 125のプサイ |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリング数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BB100CO2PM | 4 | ¥691,281 | ||
BB50-CO2PM | 4 | ¥604,736 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。