アイテム価格 | ポータブルブロワーファン |
アンプ | 0.95/0.80/0.70 |
CFM高 | 350 |
CFM低 | 250 |
CFMミディアム | 300 |
導体サイズ | 14 AWG |
ハウジングの色 | セーフティイエロー |
住宅の高さ | 14.5 " |
ハウジングの長さ | 13 " |
住宅資材 | ABSプラスチック |
ハウジングの幅 | 11 " |
Hz | 60 |
モーターHP | 1/13 |
NEMAプラグ構成 | 5-15PGFCIプラグ |
ブレードの数 | 56 |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 3 |
コンセントの高さ | 4" |
出口幅 | 8" |
全体の高さ | 14.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
全幅 | 11 " |
相 | 単発講座 |
電源コードの長さ | 10ft。 |
プロペラ材料 | ABS |
タイプ | 3スピード、ピボットユーティリティ、セーフティイエロー |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 6.59 |
船高(cm) | 38.35 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。